Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.739 pulg.
- Exterior Diámetro1.879 pulg.
Detalles
- ColorMarrón
- Sección transversal0.070 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005297107
Descripción general
- Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas