Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter4.739 pulg.
- Outside Diameter4.879 pulg.
Details
- ColorMarrón
- Sección transversal0.070 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005297275
Descripción general
Descripción del fabricante
O-RING VITON MARRÓN ZUSAVB75048 - SALPICADERO 04
- Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas