Motion
ZUSAVB75049
Junta tórica de Viton marrón - Dash 049 - Paquete de 2
Artículo MI #11484616
No. Fabricante ZUSAVB75049
Precio8.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Viton marrón - Dash 049 - Paquete de 2
Artículo MI #11484616
No. Fabricante ZUSAVB75049
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
Precio8.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.989 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.129 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005297282

Descripción general

Descripción del fabricante
O-RING VITON MARRÓN ZUSAVB75049 - SALPICADERO 04
  • Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas