Motion
ZUSAVB75205
Junta tórica de Viton marrón - Dash 205 - Paquete de 25
Artículo MI #11484694
No. Fabricante ZUSAVB75205
Precio17.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Viton marrón - Dash 205 - Paquete de 25
Artículo MI #11484694
No. Fabricante ZUSAVB75205
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
Precio17.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.421 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.699 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005298111

Descripción general

Descripción del fabricante
O-RING VITON MARRÓN ZUSAVB75205 - SALPICADERO 20
  • Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good