Motion
ZUSAVB75334
Junta tórica de Viton marrón - Dash 334 - Paquete de 5
Artículo MI #11484787
No. Fabricante ZUSAVB75334
Precio29.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Viton marrón - Dash 334 - Paquete de 5
Artículo MI #11484787
No. Fabricante ZUSAVB75334
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
Precio29.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.6 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.02 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Sección transversal
    0.210 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    5
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005299163

Descripción general

Descripción del fabricante
O-RING VITON MARRÓN ZUSAVB75334 - SALPICADERO 33
  • Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas