Motion
ZUSAVB75346
Junta tórica de Viton marrón - Dash 346 - Paquete de 2
Artículo MI #11484798
No. Fabricante ZUSAVB75346
Precio20.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Viton marrón - Dash 346 - Paquete de 2
Artículo MI #11484798
No. Fabricante ZUSAVB75346
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
Precio20.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.52 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Sección transversal
    0.210 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005299286

Descripción general

Descripción del fabricante
O-RING VITON MARRÓN ZUSAVB75346 - SALPICADERO 34
  • Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas