Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro10.975 pulg.
- Exterior Diámetro11.395 pulg.
Detalles
- ColorMarrón
- Sección transversal0.210 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005299613
Descripción general
- Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas