Motion
ZUSAVB75M1.5X2

USA Industrials INC
ZUSAVB75M1.5X2

Junta tórica Viton marrón - 1.5mm ancho 2mm D.I. - Paquete de 50
Artículo MI #11484855
No. Fabricante ZUSAVB75M1.5X2
Precio12.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSAVB75M1.5X2

Junta tórica Viton marrón - 1.5mm ancho 2mm D.I. - Paquete de 50
Artículo MI #11484855
No. Fabricante ZUSAVB75M1.5X2
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
Precio12.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    5 mm

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Sección transversal
    1.5 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    50
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005300586

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAVB75M1.5X2 MARRÓN VITON O-RING - 1.5M
  • Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo