Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter11 mm
- Outside Diameter15 mm
Details
- ColorMarrón
- Sección transversal2 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005301064
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAVB75M2X11 MARRÓN VITON O-RING - 2MM W
- Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas