Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro59 mm
Detalles
- ColorMarrón
- Sección transversal2 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar5
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005301279
Descripción general
- Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas