Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.362 pulg.
- Outside Diameter0.568 pulg.
Details
- ColorNegro
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro90A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar100
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005293697
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAV90110 VITON DURO O-RING - GUIÓN 110
- El durómetro duro hace que sean más fuertes y resistentes a la abrasión que el Viton estándar
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas