Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.975 pulg.
- Exterior Diámetro4.395 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.210 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro90A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005295585
Descripción general
- El durómetro duro hace que sean más fuertes y resistentes a la abrasión que el Viton estándar
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas