Motion
ZUSAV60120
Junta tórica blanda de Viton de la FDA - Dash 120 - Paquete de 5
Artículo MI #11485086
No. Fabricante ZUSAV60120
Precio14.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica blanda de Viton de la FDA - Dash 120 - Paquete de 5
Artículo MI #11485086
No. Fabricante ZUSAV60120
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
Precio14.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.987 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.193 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Cantidad del paquete estándar
    5
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005287030

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAV60120 SOFT FDA VITON O-RING - SALPICADERO
  • El durómetro blando hace que sean más fáciles de comprimir que el Viton estándar
  • Estas juntas tóricas están hechas de materiales de la FDA
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo