Motion
ZUSAV60222
Junta tórica blanda de Viton de la FDA - Dash 222 - Paquete de 2
Artículo MI #11485114
No. Fabricante ZUSAV60222
Price$14.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica blanda de Viton de la FDA - Dash 222 - Paquete de 2
Artículo MI #11485114
No. Fabricante ZUSAV60222
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
Price$14.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.484 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.762 pulg.

Details

  • Color
    Blanco
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005287313

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAV60222 SOFT FDA VITON O-RING - SALPICADERO
  • El durómetro blando hace que sean más fáciles de comprimir que el Viton estándar
  • Estas juntas tóricas están hechas de materiales de la FDA
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo