Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.859 pulg.
- Exterior Diámetro4.137 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro60A
- GradoAlimentos
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasFDA
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005287498
Descripción general
- El durómetro blando hace que sean más fáciles de comprimir que el Viton estándar
- Estas juntas tóricas están hechas de materiales de la FDA
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas