Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.143 pulg.
- Exterior Diámetro0.349 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoSala limpia
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasFDA, USP Clase VI, ISO Clase 10,000 Sala limpia
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005136888
Descripción general
- Estas juntas tóricas de grado médico se limpian y envasan en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar los contaminantes de la superficie
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas