Motion
ZCLNV70117
Junta tórica Viton de sala limpia - Dash 117 - Paquete de 25
Artículo MI #11485171
No. Fabricante ZCLNV70117
Precio38.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Viton de sala limpia - Dash 117 - Paquete de 25
Artículo MI #11485171
No. Fabricante ZCLNV70117
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
Precio38.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.799 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.005 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Sala limpia
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA, USP Clase VI, ISO Clase 10,000 Sala limpia
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005137007

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCLNV70117 SALA LIMPIA VITON O-RING - DAS
  • Estas juntas tóricas de grado médico se limpian y envasan en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar los contaminantes de la superficie
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo