Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.862 pulg.
- Outside Diameter1.068 pulg.
Details
- ColorNegro
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoSala limpia
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasFDA, USP Clase VI, ISO Clase 10,000 Sala limpia
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005137014
Descripción general
Descripción del fabricante
ZCLNV70118 SALA LIMPIA VITON O-RING - DAS
- Estas juntas tóricas de grado médico se limpian y envasan en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar los contaminantes de la superficie
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas