Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.739 pulg.
- Exterior Diámetro0.879 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0,070 pulg.
- Forma de sección transversalCuadrado
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005338855
Descripción general
- Las juntas tóricas de perfil cuadrado requieren menos presión para lograr un sellado eficaz y no se enrollan ni se retuercen en aplicaciones móviles
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas