Motion
ZUSAVSQ70120
Junta tórica de Viton de perfil cuadrado - Dash 120 - Paquete de 5
Artículo MI #11485204
No. Fabricante ZUSAVSQ70120
Precio12.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Viton de perfil cuadrado - Dash 120 - Paquete de 5
Artículo MI #11485204
No. Fabricante ZUSAVSQ70120
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
Precio12.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.987 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.193 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0,103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Cuadrado
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    5
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005339043

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAVSQ70120 VITON DE PERFIL CUADRADO O-RING
  • Las juntas tóricas de perfil cuadrado requieren menos presión para lograr un sellado eficaz y no se enrollan ni se retuercen en aplicaciones móviles
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo