Motion
ZUSAQV70117
Junta tórica Viton de perfil X - Dash 117 - Paquete de 10
Artículo MI #11485251
No. Fabricante ZUSAQV70117
Price$18.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Viton de perfil X - Dash 117 - Paquete de 10
Artículo MI #11485251
No. Fabricante ZUSAQV70117
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
Price$18.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.799 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.005 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    X
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005244644

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAQV70117 X-PROFILE VITON O-RING - DAS
  • También conocidas como juntas tóricas, estas juntas tóricas tienen cuatro puntos de contacto finos y proporcionan una menor fricción contra los componentes móviles, lo que las hace adecuadas para aplicaciones dinámicas
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo