Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.475 pulg.
- Exterior Diámetro2.895 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.210 pulg.
- Forma de sección transversalX
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005245535
Descripción general
- También conocidas como juntas tóricas, estas juntas tóricas tienen cuatro puntos de contacto finos y proporcionan una menor fricción contra los componentes móviles, lo que las hace adecuadas para aplicaciones dinámicas
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas