Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.362 pulg.
- Exterior Diámetro0.568 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoMetal detectable
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasFDA
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005292164
Descripción general
- Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas tóricas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas