Motion
ZUSAV75MD216
Junta tórica Viton de la FDA detectable en metal - Dash 216 - Paquete de 2
Artículo MI #11485395
No. Fabricante ZUSAV75MD216
Precio15.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Viton de la FDA detectable en metal - Dash 216 - Paquete de 2
Artículo MI #11485395
No. Fabricante ZUSAV75MD216
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
Precio15.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.109 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.387 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Metal detectable
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005292430

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAV75MD216 METAL DETECTABLES FDA VITON
  • Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas tóricas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo