Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.049 pulg.
- Exterior Diámetro0.255 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoAlimentos
- MaterialSilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasFDA
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -80° a 450° F
- UPC_NO193005255664
Descripción general
- Estas juntas tóricas de silicona están hechas de materiales de la FDA e ideales para su uso en aplicaciones de alimentos y bebidas
- La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua