Motion
ZUSAS70FDA139

USA Industrials INC
ZUSAS70FDA139

Junta tórica de silicona - Dash 139 - Paquete de 10
Artículo MI #11485501
No. Fabricante ZUSAS70FDA139
Precio11.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSAS70FDA139

Junta tórica de silicona - Dash 139 - Paquete de 10
Artículo MI #11485501
No. Fabricante ZUSAS70FDA139
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
Precio11.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.175 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.381 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    Silicona
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De -80° a 450° F
  • UPC_NO
    193005256036

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAS70FDA139 SILICONA O-RING - TALADRO 139
  • Estas juntas tóricas de silicona están hechas de materiales de la FDA e ideales para su uso en aplicaciones de alimentos y bebidas
  • La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo