Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.859 pulg.
- Exterior Diámetro2.137 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoAlimentos
- MaterialSilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasFDA
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -80° a 450° F
- UPC_NO193005256968
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAS70FDA225 SILICONA O-RING - TALADRO 225
- Estas juntas tóricas de silicona están hechas de materiales de la FDA e ideales para su uso en aplicaciones de alimentos y bebidas
- La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua