Motion
ZUSAS70COND029

USA Industrials INC
ZUSAS70COND029

Junta tórica de silicona conductora - Dash 029 - Paquete de 5
Artículo MI #11486037
No. Fabricante ZUSAS70COND029
Precio16.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSAS70COND029

Junta tórica de silicona conductora - Dash 029 - Paquete de 5
Artículo MI #11486037
No. Fabricante ZUSAS70COND029
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
Precio16.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.489 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.629 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Conductivo
  • Material
    Silicona
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    5
  • Rango de temperatura
    De -60° a 400° F
  • UPC_NO
    193005251239

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAS70COND029 O-RIN DE SILICONA CONDUCTORA
  • Estas juntas tóricas de silicona conducen la electricidad para ayudar a mantenerla alejada de equipos e instrumentos sensibles
  • La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo