Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.424 pulg.
- Exterior Diámetro0.63 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoConductivo
- MaterialSilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar5
- Rango de temperaturaDe -60° a 400° F
- UPC_NO193005251543
Descripción general
- Estas juntas tóricas de silicona conducen la electricidad para ayudar a mantenerla alejada de equipos e instrumentos sensibles
- La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua