Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.734 pulg.
- Exterior Diámetro1.012 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro50A
- GradoAlimentos
- MaterialSilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasFDA, 3A 18-03
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -80° a 450° F
- UPC_NO193005248123
Descripción general
- El durómetro blando hace que sean más fáciles de comprimir que la silicona estándar
- Esto los convierte en un sello ideal a bajas presiones o cuando se necesita adaptarse a ranuras desgastadas
- La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua