Motion
ZUSAS50FDA214

USA Industrials INC
ZUSAS50FDA214

Junta tórica de silicona suave - Dash 214 - Paquete de 25
Artículo MI #11486117
No. Fabricante ZUSAS50FDA214
Precio59.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSAS50FDA214

Junta tórica de silicona suave - Dash 214 - Paquete de 25
Artículo MI #11486117
No. Fabricante ZUSAS50FDA214
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
Precio59.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.984 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.262 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    50A
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    Silicona
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA, 3A 18-03
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -80° a 450° F
  • UPC_NO
    193005248161

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAS50FDA214 SILICONA SUAVE O-RING - DAS
  • El durómetro blando hace que sean más fáciles de comprimir que la silicona estándar
  • Esto los convierte en un sello ideal a bajas presiones o cuando se necesita adaptarse a ranuras desgastadas
  • La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo