Motion
ZUSAS70MD004
Junta tórica de silicona de la FDA detectable en metal - Dash 004 - Paquete de 10
Artículo MI #11486145
No. Fabricante ZUSAS70MD004
Precio15.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de silicona de la FDA detectable en metal - Dash 004 - Paquete de 10
Artículo MI #11486145
No. Fabricante ZUSAS70MD004
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
Precio15.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.07 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.21 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Metal detectable
  • Material
    Silicona
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De -80° a 450° F
  • UPC_NO
    193005260248

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAS70MD004 FDA SILICO DETECTABLE EN METAL
  • Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas tóricas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
  • La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo