Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.739 pulg.
- Exterior Diámetro1.879 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Sección transversal0.070 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoMetal detectable
- MaterialSilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasFDA
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -80° a 450° F
- UPC_NO193005260484
Descripción general
- Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas tóricas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
- La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves, aceites animales y vegetales, y agua