Motion
ZUSAE70029
Junta tórica de EPDM - Dash 029 - Paquete de 25
Artículo MI #11486248
No. Fabricante ZUSAE70029
Precio13.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de EPDM - Dash 029 - Paquete de 25
Artículo MI #11486248
No. Fabricante ZUSAE70029
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
Precio13.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.489 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.629 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -70° a 300° F
  • UPC_NO
    193005190996

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA O-RING ZUSAE70029 EPDM - SALPICADERO 029 - PAQUETE
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos