Motion
ZUSAE70236
Junta tórica de EPDM - Dash 236 - Paquete de 5
Artículo MI #11486354
No. Fabricante ZUSAE70236
Precio10.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de EPDM - Dash 236 - Paquete de 5
Artículo MI #11486354
No. Fabricante ZUSAE70236
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
Precio10.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.234 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.512 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    5
  • Rango de temperatura
    De -70° a 300° F
  • UPC_NO
    193005192341

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAE70236 EPDM O-RING - SALPICADERO 236 - PAQUETE
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo