Motion
ZUSAE2.5X30
Junta tórica de EPDM - 2.5mm Ancho 30mm DI - Paquete de 25
Artículo MI #11486419
No. Fabricante ZUSAE2.5X30
Precio17.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de EPDM - 2.5mm Ancho 30mm DI - Paquete de 25
Artículo MI #11486419
No. Fabricante ZUSAE2.5X30
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
Precio17.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    2.5 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -70° a 300° F
  • UPC_NO
    193005187514

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAE2.5X30 EPDM O-RING - 2.5MM ANCHO 30M
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo