Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro26 mm
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal2 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialEPDM
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar50
- Rango de temperaturaDe -70° a 300° F
- UPC_NO193005187781
Descripción general
- EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
- Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos