Motion
ZUSAE2X5
Junta tórica de EPDM - 2mm Ancho 5mm DI - Paquete de 50
Artículo MI #11486435
No. Fabricante ZUSAE2X5
Price$7.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de EPDM - 2mm Ancho 5mm DI - Paquete de 50
Artículo MI #11486435
No. Fabricante ZUSAE2X5
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
Price$7.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    5 mm
  • Outside Diameter  
    9 mm

Details

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    2 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    50
  • Rango de temperatura
    De -70° a 300° F
  • UPC_NO
    193005187903

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAE2X5 EPDM O-RING - 2MM ANCHO 5MM ID -
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo