Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter8 mm
- Outside Diameter12 mm
Details
- ColorNegro
- Sección transversal2 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialEPDM
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar50
- Rango de temperaturaDe -70° a 300° F
- UPC_NO193005187965
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAE2X8 EPDM O-RING - 2MM ANCHO 8MM ID -
- EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
- Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos