Motion
ZUSAE70FDA020

USA Industrials INC
ZUSAE70FDA020

Junta tórica de EPDM de FDA y NSF - Dash 020 - Paquete de 10
Artículo MI #11486450
No. Fabricante ZUSAE70FDA020
Precio8.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSAE70FDA020

Junta tórica de EPDM de FDA y NSF - Dash 020 - Paquete de 10
Artículo MI #11486450
No. Fabricante ZUSAE70FDA020
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
Precio8.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.864 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.004 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA, NSF-61
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De -60° a 250° F
  • UPC_NO
    193005194765

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAE70FDA020 FDA y NSF EPDM O-RING - DA
  • Estas juntas tóricas de EPDM están hechas de materiales de la FDA y certificadas por la NSF para su uso con agua potable
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo