Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.359 pulg.
- Exterior Diámetro1.637 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoAlimentos
- MaterialEPDM
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasFDA, NSF-61
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -60° a 250° F
- UPC_NO193005194994
Descripción general
- Estas juntas tóricas de EPDM están hechas de materiales de la FDA y certificadas por la NSF para su uso con agua potable
- EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
- Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos