Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.614 pulg.
- Exterior Diámetro1.754 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.070 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialFFKM
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe 30° a 600° F
- UPC_NO193005319571
Descripción general
- FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de junta tórica