Motion
ZUSADC75117
Junta tórica FFKM - Dash 117 - Paquete de 1
Artículo MI #11486519
No. Fabricante ZUSADC75117
Precio98.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica FFKM - Dash 117 - Paquete de 1
Artículo MI #11486519
No. Fabricante ZUSADC75117
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
Precio98.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.799 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.005 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    FFKM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De 30° a 600° F
  • UPC_NO
    193005319687

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSADC75117 FFKM O-RING - SALPICADERO 117 - PAC
  • FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de junta tórica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo