Motion
ZUSADC75212
Junta tórica FFKM - Dash 212 - Paquete de 1
Artículo MI #11486525
No. Fabricante ZUSADC75212
Precio150.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica FFKM - Dash 212 - Paquete de 1
Artículo MI #11486525
No. Fabricante ZUSADC75212
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
Precio150.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.859 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.137 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    FFKM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De 30° a 600° F
  • UPC_NO
    193005319748

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSADC75212 FFKM O-RING - SALPICADERO 212 - PAC
  • FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de junta tórica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo