Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.734 pulg.
- Exterior Diámetro2.012 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialFFKM
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe 30° a 600° F
- UPC_NO193005319793
Descripción general
- FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de junta tórica