Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.551 pulg.
- Exterior Diámetro0.691 pulg.
Detalles
- ColorNatural
- Sección transversal0.070 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialPoliuretano
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar5
- Rango de temperaturaDe -20° a 180° F
- UPC_NO193005272135
Descripción general
- El poliuretano es el material de junta tórica más resistente, lo que lo convierte en una opción popular en aplicaciones de desgaste en las que hay abrasivos, alta presión y movimiento