Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter1.112 pulg.
- Outside Diameter1.318 pulg.
Details
- ColorNatural
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialPoliuretano
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -20° a 180° F
- UPC_NO193005272333
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAU70122 POLIURETANO O-RING - TABLERO 12
- El poliuretano es el material de junta tórica más resistente, lo que lo convierte en una opción popular en aplicaciones de desgaste en las que hay abrasivos, alta presión y movimiento