Motion
ZUSAU70132
Junta tórica de poliuretano - Dash 132 - Paquete de 2
Artículo MI #11486570
No. Fabricante ZUSAU70132
Precio30.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de poliuretano - Dash 132 - Paquete de 2
Artículo MI #11486570
No. Fabricante ZUSAU70132
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
Precio30.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.737 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.943 pulg.

Detalles

  • Color
    Natural
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Poliuretano
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -20° a 180° F
  • UPC_NO
    193005272395

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAU70132 POLIURETANO O-RING - TABLERO 13
  • El poliuretano es el material de junta tórica más resistente, lo que lo convierte en una opción popular en aplicaciones de desgaste en las que hay abrasivos, alta presión y movimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo