Motion
ZUSATFE151
Junta tórica de PTFE - Dash 151 - Paquete de 2
Artículo MI #11486686
No. Fabricante ZUSATFE151
Precio17.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de PTFE - Dash 151 - Paquete de 2
Artículo MI #11486686
No. Fabricante ZUSATFE151
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
Precio17.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.987 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.193 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    55D
  • Grado
    Estándar
  • Material
    PTFE
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -50° a 500° F
  • UPC_NO
    193005269487

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSATFE151 PTFE O-RING - SALPICADERO 151 - PAQUETE
  • PTFE es un material de baja fricción con un excelente rango de temperatura
  • También tiene una excelente resistencia a los productos químicos y al vapor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo