Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.171 pulg.
- Outside Diameter0.449 pulg.
Details
- ColorBlanco
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro55D
- GradoEstándar
- MaterialPTFE
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -50° a 500° F
- UPC_NO193005269746
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSATFE201 PTFE O-RING - SALPICADERO 201 - PAQUETE
- PTFE es un material de baja fricción con un excelente rango de temperatura
- También tiene una excelente resistencia a los productos químicos y al vapor